Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm zitronengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm zitronengelb
Fotokarton 300g/qm 50x70cm zitronengelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716215
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716215
EAN/GTIN:
     4005329058349
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: zitronengelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0910 kg
Farbe:
zitrone
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
25
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,04*
3 Tage
unbekannt
625
Frei Haus
ab € 2,016*
€ 2,486*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.