Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm tulpenrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm tulpenrot
Fotokarton 300g/qm 50x70cm tulpenrot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716225
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716225
EAN/GTIN:
     4005329058509
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: tulpenrot
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
hellrot
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,67*
5 Tage
unbekannt
625
Frei Haus
ab € 2,016*
€ 2,246*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.