Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm mint
Fotokarton 300g/qm 50x70cm mint
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716255
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716255
EAN/GTIN:
     4005329132254
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 300g
  • 50 x 70 cm
  • 100 % Recyclingpapier
  • mint
  • durchgefärbte Qualität, ph-neutral, säurefrei
  • 300 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
mint
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.