Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm anthrazit
Fotokarton 300g/qm 50x70cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716284
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716284
EAN/GTIN:
     4005329059100
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: anthrazit
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0950 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 11,17*
€ 16,98*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 55,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.