Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm anthrazit
Fotokarton 300g/qm 50x70cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716391
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716391
EAN/GTIN:
     4005329079566
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: generell bedruckbar
  • glänzend
  • Größe (B x H): 70 x 50 cm
  • Farbe/Motiv: anthrazit
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
glänzend
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1260 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 37,55*
€ 50,91*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 149,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.