Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) mittelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) mittelblau
Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) mittelblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716434
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716434
EAN/GTIN:
     4005329059766
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: mittelblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0170 kg
Farbe:
blau
Höhe:
296 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,12*
€ 16,24*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 21,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.