Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) orange
Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) orange
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716441
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716441
EAN/GTIN:
     4005329059827
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: orange
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
orange
Höhe:
296 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
50
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,34*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 21,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.