Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) schokobraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) schokobraun
Fotokarton 300g/qm A4 (21x29,6cm) schokobraun
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716473
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716473
EAN/GTIN:
     4005329060120
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g heyda
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: schokobraun
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0170 kg
Farbe:
dunkelbraun
Höhe:
296 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 10,20*
€ 16,24*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 21,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.