Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm hellblau
Fotokarton 300g/qm 70x100cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716932
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716932
EAN/GTIN:
     4005329127274
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • 70 x 100 cm
  • 100 % Recyclingpapier
  • hellblau
  • durchgefärbte Qualität, ph-neutral, säurefrei
  • 300 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.1920 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
1000 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton 300g, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.