Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkarton 220g/qm 50x70cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalkarton 220g/qm 50x70cm weiß
Universalkarton 220g/qm 50x70cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204720000
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204720000
EAN/GTIN:
     4005329061189
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g
bastelkarton
bastelkarton weiß
  • Bastelkarton Universalkarton
  • Ausführung Papier: 220 g/qm
  • eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0790 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
ja
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.