Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkarton 220g/qm 50x70cm sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalkarton 220g/qm 50x70cm sonnengelb
Universalkarton 220g/qm 50x70cm sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204720010
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204720010
EAN/GTIN:
     4005329061226
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
  • Bastelkarton Universalkarton
  • Ausführung Papier: 220 g/qm
  • eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: sonnengelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0790 kg
Farbe:
hellgelb
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
ja
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.