Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkarton 220g/qm 50x70cm silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universalkarton 220g/qm 50x70cm silber
Universalkarton 220g/qm 50x70cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204720092
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204720092
EAN/GTIN:
     4005329061707
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g
bastelkarton
heyda bastelkarton
  • Bastelkarton Universalkarton
  • Ausführung Papier: 220 g/qm
  • eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0890 kg
Farbe:
silber
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
ja
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,89*
€ 25,41*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,13*
€ 181,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.