Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkarton 220g/qm A4 hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universalkarton 220g/qm A4 hellgrau
Universalkarton 220g/qm A4 hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204720180
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204720180
EAN/GTIN:
     4005329061981
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Bastelkarton Universalkarton
  • Ausführung Papier: 220 g/qm
  • Eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
  • Größe (B x H): 210 x 298 cm
  • Farbe/Motiv: hellgrau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Eine Seite mit Aquarell-Oberflächenstruktur, andere Seite matt-glatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
grau
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
ja
Papiergewicht:
220 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG,Steinstr.,72,89537,Giengen,Deutschland,www.brunnen.de,info@brunnen.de,+49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 14,75*
€ 22,21*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 29,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.