Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm wasserblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tonpapier 130g/qm 50x70cm wasserblau
Tonpapier 130g/qm 50x70cm wasserblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204721231
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204721231
EAN/GTIN:
     4005329062681
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • aus 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei, hohe Lichtbeständigkeit, alterungsbeständig.
  • Durchgefärbte Qualität
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: wasserblau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei, hohe Lichtbeständigkeit, alterungsbeständig. Durchgefärbte Qualität
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
wasser
Höhe:
700 mm
Länge:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, heyda tonpapier wasserblau, tonkarton, tonkarton 130g, Bastelkarton, Fotokarton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 5,20*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 34,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.