Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm A4 wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonpapier 130g/qm A4 wasserblau
Tonpapier 130g/qm A4 wasserblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204721431
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204721431
EAN/GTIN:
     4005329105128
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier A4
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei, hohe Lichtbeständigkeit, alterungsbeständig.
  • Durchgefärbte Qualität
  • Größe (B x H) oder (B x L): 21 cm x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: wasserblau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei, hohe Lichtbeständigkeit, alterungsbeständig. Durchgefärbte Qualität
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
wasser
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4, tonkarton, Bastelkarton, Fotokarton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
100
€ 5,87*
ab € 0,112*
€ 0,188*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 9,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.