Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm grasgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm grasgrün
Fotokarton 300g/qm 50x70cm grasgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726254
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726254
EAN/GTIN:
     4005329064364
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g grün
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: grasgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0950 kg
Farbe:
grün
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,17*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 64,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.