Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm silber matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm silber matt
Fotokarton 300g/qm 50x70cm silber matt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726395
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726395
EAN/GTIN:
     4005329079702
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: silber matt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
silber
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,22*
€ 20,44*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 143,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.