Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 sand
Fotokarton 300g/qm A4 sand
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726471
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726471
EAN/GTIN:
     4005329132131
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: sand
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Farbe:
sand
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.