Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm A4 anthrazit
Fotokarton 300g/qm A4 anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726484
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726484
EAN/GTIN:
     4005329103551
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 anthrazit
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: anthrazit
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, foto-karton a4, Bastelkarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 11,19*
€ 17,65*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 23,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.