Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano 50x70cm geprägt natur grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkarton Milano 50x70cm geprägt natur grau
Bastelkarton Milano 50x70cm geprägt natur grau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772200
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772200
EAN/GTIN:
     4005329141034
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
  • 50 x 70 cm
  • Milano
  • braungrau natur
  • Recyclingpapier, durchgefärbte Qualität
  • 220 g/qm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0820 kg
Farbe:
grau
Höhe:
700 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.