Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano 50x70cm geprägt champagner


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelkarton Milano 50x70cm geprägt champagner
Bastelkarton Milano 50x70cm geprägt champagner
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772260
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772260
EAN/GTIN:
     4005329722608
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g champagner
bastelkarton
bastelkarton 220g
  • Bastelkarton Milano
  • Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
  • säurefrei, alterungsbeständig
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: champagner/mit leichter Aquarellstruktur
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0790 kg
Farbe:
champagner
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 11,40*
€ 16,65*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 13,37*
€ 19,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.