Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano50x70cm geprägt silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelkarton Milano50x70cm geprägt silber
Bastelkarton Milano50x70cm geprägt silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772268
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772268
EAN/GTIN:
     4005329077982
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g
bastelkarton
heyda bastelkarton
  • Bastelkarton Milano
  • Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
  • säurefrei, alterungsbeständig
  • Größe (B x H): 49,5 x 67,3 cm
  • Farbe/Motiv: silber/mit leichter Aquarellstruktur
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0220 kg
Farbe:
silber
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 22,702*
€ 31,382*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 27,34*
€ 37,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.