| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204772621 Herst.-Nr.: 204772621 EAN/GTIN: 4005329726217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bastelkarton Milano
- Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
- leichte Aquarellstruktur, säure-, alterungsbeständig
- Größe (B x H): 21 x 297 cm
- Farbe/Motiv: goldgelb/Milano
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.0130 kg | Farbe: | goldgelb | Höhe: | 297 mm | Marke: | Heyda | Material: | Karton | Papiergewicht: | 220 g/qm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |