Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano A4 geprägt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkarton Milano A4 geprägt blau
Bastelkarton Milano A4 geprägt blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772623
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772623
EAN/GTIN:
     4005329726231
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Bastelkarton Milano
  • Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
  • leichte Aquarellstruktur, säure-, alterungsbeständig
  • Größe (B x H): 21 x 297 cm
  • Farbe/Motiv: blau/Milano
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.