Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano A4 geprägt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelkarton Milano A4 geprägt weiß
Bastelkarton Milano A4 geprägt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772625
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772625
EAN/GTIN:
     4005329726255
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton weiß a4 220g
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Bastelkarton Milano
  • Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
  • leichte Aquarellstruktur, säure-, alterungsbeständig
  • Größe (B x H): 21 x 297 cm
  • Farbe/Motiv: weiß/Milano
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0140 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 12,31*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 39,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.