Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano A4 geprägt silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelkarton Milano A4 geprägt silber
Bastelkarton Milano A4 geprägt silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772628
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772628
EAN/GTIN:
     4005329078026
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g a4
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Bastelkarton Milano
  • Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
  • leichte Aquarellstruktur, säure-, alterungsbeständig
  • Größe (B x H): 21 x 297 cm
  • Farbe/Motiv: silber/Milano
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0140 kg
Farbe:
silber
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 8,53*
€ 12,98*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 83,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.