Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano A4 geprägt gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelkarton Milano A4 geprägt gold
Bastelkarton Milano A4 geprägt gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772629
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772629
EAN/GTIN:
     4005329078040
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g a4
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Bastelkarton Milano
  • Ausführung Papier: 220 g/qm, geprägt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse
  • leichte Aquarellstruktur, säure-, alterungsbeständig
  • Größe (B x H): 21 x 297 cm
  • Farbe/Motiv: gold/Milano
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
gold
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 8,54*
€ 12,89*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 83,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.