Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano A4 geprägt natur grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton Milano A4 geprägt natur grau
Bastelkarton Milano A4 geprägt natur grau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772669
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772669
EAN/GTIN:
     4005329141096
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Prägekarton
bastelkarton 220g a4
prägekarton
  • A4
  • Milano
  • braun natur
  • Recyclingpapier, durchgefärbte Qualität
  • 220 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
grau
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelkarton a4, Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.