Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effektfolie 30x100cm Sternchen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effektfolie 30x100cm Sternchen transparent
Effektfolie 30x100cm Sternchen transparent
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204780801
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204780801
EAN/GTIN:
     4005329139154
Suchbegriffe:
Dekorationsfolie
Fensterdekoration
Fensterfolie
Fenstermalfolie
  • zum Dekorieren von Gläsern, Fenstern und Laternen
  • 30 x 100 cm
  • transparent mit 3D-Stern-Effekt
  • Rolle
  • Kunststoff-Folie, Stärke 0,15 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
30x100cm
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Farbe:
transparent
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Höhe:
300 mm
Marke:
Heyda
Material:
Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 3,73*
1
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 6,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.