Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm goldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm goldgelb
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm goldgelb
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204822118
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204822118
EAN/GTIN:
     4005329064944
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier heyda goldgelb
  • Transparent-Papier
  • 70x100cm
  • säurefrei, farbfest
  • 42 g/qm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
säurefrei, alterungsbeständig
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.0290 kg
Farbe:
goldgelb
Höhe:
1000 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 6,23*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 79,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.