Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm hautfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm hautfarbe
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm hautfarbe
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm hautfarbe
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204822145
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204822145
EAN/GTIN:
     4005329108440
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier creme
  • Transparent-Papier
  • 70x100cm
  • säurefrei, farbfest
  • 42 g/qm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Farbe:
creme
Höhe:
1000 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,33*
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 78,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.