Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm dunkelgrün
Transparent-Papier 42g/qm 70x100cm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204822259
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204822259
EAN/GTIN:
     4005329065309
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 115g grün
  • Transparent-Papier
  • 70x100cm
  • säurefrei, farbfest
  • 42 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
1000 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier grün, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 14,23*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 36,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.