Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm pink
Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm pink
Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm pink
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204822364
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204822364
EAN/GTIN:
     4005329108921
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparent-Papier Transparentpapier
  • Auflösung des Druckbildes: 360 dpi
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
  • Papierformat: 50x70cm
  • 115 g/qm
  • Farbe: pink
  • Anzahl der Blätter je Packung: VE = 10 Rollen Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0580 kg
Farbe:
pink
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
115 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 13,41*
€ 19,07*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 15,70*
€ 22,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.