Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut A4 110 g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elefantenhaut A4 110 g/qm weiß
Elefantenhaut A4 110 g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204831000
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204831000
EAN/GTIN:
     4005329065767
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
  • Elefantenhaut
  • extra zähes Spezialpapier, gewölkt mit der typischen Maserung. Besonders hohe Festigkeit. Kratz und scheuerfest, abwaschbar, geeignet für Tintenstrahldrucker, Laserdrucker und Fotokopierer. In Folie verschweißt.
  • Papierformat: A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
extra zähes Spezialpapier, gewölkt mit der typischen Maserung. Besonders hohe Festigkeit. Kratz und scheuerfest, abwaschbar, geeignet für Tintenstrahldrucker, Laserdrucker und Fotokopierer. In Folie verschweißt.
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
110 g/qm
Weitere Suchbegriffe: elefantenhautpapier weiß, elefantenhaut, elefantenhautpapier a4, bastelpapier, bedruckbar, Briefpapier, Dekorationspapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
100
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,54*
5 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 32,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.