Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultütenbastelset 69cm Einhorn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schultütenbastelset 69cm Einhorn
Schultütenbastelset 69cm Einhorn
Schultütenbastelset 69cm Einhorn
Schultütenbastelset 69cm Einhorn
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204870041
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204870041
EAN/GTIN:
     4005329140860
Suchbegriffe:
Bastelschultüte
Bastelset
Rohling
Schultüte
  • 69 cm
  • Einhorn
  • weiß
  • Material und Anleitung für eine Schultüte
  • 6-eckig vorgestanzte Form
  • aus 3D-Wellkarton
  • 300 g/qm
  • im wiederverschließbaren Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.247 kg
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
690 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Motiv:
Einhorn
Papiergewicht:
300 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,16002*
€ 39,46042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,66002*
€ 34,10542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,56001*
€ 32,79641
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,72001*
€ 31,79681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.