| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204870056 Herst.-Nr.: 204870056 EAN/GTIN: 4005329129193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schultüte mit Filzverschluss Rohling
- Ausführung Papier: umweltfreundlicher Karton, 380 g/qm
- Ausführung: geklebt, fertig geformte Spitztüte, Filzmanschette vorhanden
- leichte Handhabung durch Filzmanschette
- Größe (Durchmesser x L): 19 x 70 cm
- Farbe/Motiv: gelb / Verschluss gelb
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.089 kg | Durchmesser: | 190 mm | Farbe: | gelb | Länge: | 700 mm | Marke: | Heyda | Material: | Karton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schultütenrohling heyda, Bastelschultüte, Rohling, Schultüte, Schultüten, Schultütenkörper, SchultütenRohling |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |