Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 20,5x51cm 115g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparentpapier 20,5x51cm 115g/qm
Transparentpapier 20,5x51cm 115g/qm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875381
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875381
EAN/GTIN:
     4005329753817
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 115g weiß
  • Transparent-Papier
  • passend für Laternendeckel & -boden mit Durchmesser 15,3 cm (Art. 20-48 891 50) 20,5x51cm
  • Farbe: weiß
  • Vorderseite intensiv, Rückseite dezent matt
  • 115 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
20,5x51cm
Breite:
205 mm
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
510 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Bastelpapier, papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 11,42*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 29,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.