| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204875524 Herst.-Nr.: 204875524 EAN/GTIN: 4005329126727 |
| |
|
| | |
| - Faltblatt Faltpapierstreifen für Fröbelsterne
- Werkstoff: Papier
- Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
- nassfest
- 48 Papierstreifen 1 x 30 cm; 48 Papierstreifen 1,5 x 45 cm, ausreichend für 24 Fröbelsterne
- Farbe: Kristalle creme/braun gemustert
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 96 Streifen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 48 Papierstreifen 1 x 30 cm; 48 Papierstreifen 1,5 x 45 cm, ausreichend für 24 Fröbelsterne | Bruttogewicht: | 0.083 kg | Farbe: | creme/braun | gummiert: | nein | Länge: | 450 mm | Marke: | Heyda | Material: | Papier | Motiv: | Kristalle | nassfest: | ja | Packungsinhalt: | 96 Streifen | Papiergewicht: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Bastelstern, Bastelstreifen, Dekostern, Falststreifen, Faltblätter, Faltstern, Fröbelstern |
| | |
| |