Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu- Metallfolie 50x78cm gold/gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alu- Metallfolie 50x78cm gold/gold
Alu- Metallfolie 50x78cm gold/gold
Alu- Metallfolie 50x78cm gold/gold
Alu- Metallfolie 50x78cm gold/gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204877591
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204877591
EAN/GTIN:
     4005329775918
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • Alu-, Metallfolie (Bastelfolie) Bastelfolie Alu
  • Ausführung Folie: 80 g/qm
  • Doppelseitig Aluminiumkaschiert.
  • Größe (B x H) oder (B x L): 78 cm x 50 cm
  • Farbe/Motiv: gold/gold
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Doppelseitig Aluminiumkaschiert.
Blattformat:
50x78cm
Breite:
780 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
gold
Höhe:
500 mm
Marke:
Heyda
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,90*
€ 27,51*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 93,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.