Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier A4 115g/qm Fische silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparent-Papier A4 115g/qm Fische silber
Transparent-Papier A4 115g/qm Fische silber
Transparent-Papier A4 115g/qm Fische silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204878854
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204878854
EAN/GTIN:
     4005329124617
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g
  • Transparent-Papier Transparentpapier Fische silber
  • Auflösung des Druckbildes: 360 dpi
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
  • Papierformat: DIN A4 (21x31cm inkl. Codierleiste)
  • 115 g/qm
  • Farbe: Fische silber
  • Anzahl der Blätter je Packung: 15 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbe:
silber
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Motiv:
Fische
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,97067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,0801*
€ 25,08532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,8501*
€ 23,62162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,8601*
€ 22,44352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,46005*
€ 21,96746
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56005*
€ 17,32646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.