Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier A4 115g/qm Herzen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparent-Papier A4 115g/qm Herzen weiß
Transparent-Papier A4 115g/qm Herzen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204878961
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204878961
EAN/GTIN:
     4005329789618
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g weiß
  • Transparent-Papier Transparentpapier DIN A4 quer
  • Auflösung des Druckbildes: 360 dpi
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
  • Papierformat: DIN A4 (21x31cm)
  • 115 g/qm
  • Farbe: -Herzen- weiss
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Motiv:
Herzen
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
42
1
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,73*
6 Tage
unbekannt
625
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.