Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm Roma gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm Roma gold
Transparent-Papier 50x70cm 115g/qm Roma gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204879542
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204879542
EAN/GTIN:
     4005329795428
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier 115gr
  • Transparent-Papier
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
gold
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Motiv:
Roma
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier heyda, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 13,49*
€ 19,16*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 15,74*
€ 22,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.