Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier A4 115g/qm Roma gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier A4 115g/qm Roma gold
Transparent-Papier A4 115g/qm Roma gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204879552
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204879552
EAN/GTIN:
     4005329795527
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier a4
  • Transparent-Papier Transparentpapier -Roma- DIN A4
  • Auflösung des Druckbildes: 360 dpi
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
  • Papierformat: 21 x 31 cm
  • 115 g/qm
  • Farbe: Primavera -Roma- gold
  • Anzahl der Blätter je Packung: VE = 25 Blatt Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
gold
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Motiv:
Roma
Papiergewicht:
115 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 10,17*
€ 15,56*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 40,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.