Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204888472 Herst.-Nr.: 204888472 EAN/GTIN: 4005329079382 |
| |
|
| | |
| - Stempelkissenset
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Ausführung: auf Öl-Wasserbasis
- Abmessung der Stempelfläche: 30x30
- Schreibfarbe des Stempels: Aqua
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | Aqua | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | auf Öl-Wasserbasis | Breite: | 30 mm | Bruttogewicht: | 0.104 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | Aqua | getränkt: | ja | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Höhe: | 30 mm | Marke: | Heyda | Material: | Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 30x30 mm | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkissen, Stempelfarbkissen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 15,00* | ab € 3,17* | € 4,77* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,21* | € 4,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,68* | € 7,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,25* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|