Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender A5 weiß/weiß 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkalender A5 weiß/weiß 2025
Bastelkalender A5 weiß/weiß 2025
Bastelkalender A5 weiß/weiß 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2070421005
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2070421005
EAN/GTIN:
     4005329157912
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
bastelkalender
  • zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
  • A5
  • Chromolux-Deckblatt
  • Deckblatt: weiß, Monatsblätter: weiß
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • mit Tischaufsteller-Stanzung
  • Monatsblätter: Karton matt
  • 170 g/qm
  • 1 Blatt = 1 Monat
  • viersprachiges Kalendarium: deutsch, englisch, französisch, italienisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
12
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.094 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
170 g/qm
Sprachen:
DE/EN/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: 207042120, Foto, Foto-Bastelkalender, FotoBastelkalender, Fotokalender, Kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.