Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A6 200g/qm grasgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 200g/qm grasgrün
Doppelkarte A6 200g/qm grasgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211424040
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211424040
EAN/GTIN:
     4011643965591
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 105 x 148 mm
  • A6
  • grasgrün
  • 210 x 148 mm (offenes Format)
  • 200 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
grasgrün
Höhe:
148 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Schmuckkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.