Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A6 210g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 210g/qm weiß
Doppelkarte A6 210g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211424099
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211424099
EAN/GTIN:
     4011643965294
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte a6
doppelkarte
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 105 x 148 mm
  • A6
  • weiß
  • 210 x 148 mm (offenes Format)
  • 210 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
148 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
210 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Schmuckkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.