Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte quadratisch 13,5x13,5cm 220g/qm RC sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte quadratisch 13,5x13,5cm 220g/qm RC sand
Doppelkarte quadratisch 13,5x13,5cm 220g/qm RC sand
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211427060
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211427060
EAN/GTIN:
     4011643969407
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 135 x 135 mm
  • sand
  • 270 x 135 mm (offenes Format)
  • Recyclingpapier
  • 220 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
13,5x13,5cm
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
sand
Höhe:
135 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Schmuckkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.