Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte DL 220g/qm RC sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte DL 220g/qm RC sand
Doppelkarte DL 220g/qm RC sand
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211428060
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211428060
EAN/GTIN:
     4011643969445
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarten din lang
doppelkarte
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 105 x 210 mm
  • DIN lang
  • sand
  • 210 x 210 mm (offenes Format)
  • Recyclingpapier
  • 220 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
DL
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbe:
sand
Höhe:
210 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Schmuckkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.