Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen A4 105g/qm himmelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefbogen A4 105g/qm himmelblau
Briefbogen A4 105g/qm himmelblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211435051
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211435051
EAN/GTIN:
     4011643968165
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 210 x 297 mm
  • A4
  • hellblau
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
himmelblau
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, luftpostbriefpapier blau, briefbogen, Briefblätter, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.